Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01257
Cod. Produttore
LVS01257
Cod. EAN
3606481885319

Informazioni di prodotto

Montante di supporto robusto e versatile per armadi PrismaSeT G, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alla compatibilità con armadi da 600 mm
  • Supporta fino a 27 moduli verticali, ottimizzando lo spazio
  • Materiale in lamiera d’acciaio trattata per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP30 contro polvere e acqua
  • Struttura stabile che garantisce sicurezza e affidabilità
  • Finitura bianco opaco testurizzato per un’estetica professionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante di supporto della copertura anteriore progettato per l'uso con armadi per PrismaSeT G. Compatibile con armadi a PrismaSeT G di larghezza pari a 600 mm. Supporta fino a 27 moduli verticali, ciascuno alto 50 mm. Realizzato in lamiera d’acciaio trattata e rifinito in un bianco opaco testurizzato (9003). Certificazione IP30, che fornisce protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm e contro l'ingresso di acqua.

colore

Bianco

larghezza

1350 mm

Tipologia

Altro

altezza

35 mm

profondità

11 mm

numero RAL

9003

materiale

Altro

Serie

PrismaSeT

Produttore

Montante supporto copertura anteriore PrismaSeT G 27 moduli 600 mm bianco IP30