›

MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS LAM H3

Cod. Rexel HLFL461A
Cod. Produttore FL461A
Cod. EAN 3250610671771

Informazioni principali

Montanti funzionali H350 L300 orion plus lamiera

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I montanti funzionali orion plus in lamiera, con altezza 350 mm e larghezza 300 mm, sono ideali per il montaggio di kit modulari, scatolati e pannelli ciechi o parziali. Il fissaggio avviene rapidamente e in modo sicuro su guide di scorrimento grazie alla squadratura inclusa. Progettati per canali verticali da 25x60 e 40x60 mm, garantiscono un’organizzazione ordinata dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1,2 mm

lunghezza

15 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Serie

ORION PLUS

MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS LAM H3