Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL467A
Cod. Produttore
FL467A
Cod. EAN
3250610671825

Informazioni di prodotto

Montanti funzionali H950 L600/800 orion plus lamiera

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I montanti funzionali orion plus in lamiera, con altezza 950 mm e larghezza 600/800 mm, sono ideali per il montaggio di kit per scatolati e pannelli ciechi o parziali. Il fissaggio avviene rapidamente e in modo sicuro su guide di scorrimento grazie alla squadratura inclusa. Progettati per canali verticali da 25x60 e 40x60 mm, garantiscono un’organizzazione ordinata dei cablaggi.

Tipologia

Profili speciali

altezza

900 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1,2 mm

lunghezza

15 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Serie

ORION PLUS