› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS H500

Cod. Rexel HLFL462A
Cod. Produttore FL462A
Cod. EAN 3250610671788

Informazioni principali

Montanti funzionali H500 L300/400 orion plus lamiera e poliestere

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I montanti funzionali orion plus in lamiera e poliestere, con altezza 500 mm e larghezza 300/400 mm, sono ideali per il montaggio di kit modulari, scatolati e pannelli ciechi o parziali. Il fissaggio avviene rapidamente e in modo sicuro su guide di scorrimento grazie alla squadratura inclusa. Progettati per canali verticali da 25x60 e 40x60 mm, garantiscono un’organizzazione ordinata dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

450 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1,2 mm

lunghezza

15 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Tipo superficie

Zincato Sendzimir

Serie

ORION PLUS

MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS H500