Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500481
Cod. Produttore
317500481
Cod. EAN
6942160475745

Informazioni di prodotto

Monitor 27" Full HD IPS 75Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK317500481 è un dispositivo versatile progettato per soddisfare esigenze di monitoraggio e sicurezza. Con un numero massimo di ingressi video pari a 2,000, offre un'ampia capacità di gestione delle immagini, rendendolo ideale per applicazioni di sorveglianza avanzate. Il montaggio su 19 pollici garantisce una facile integrazione in rack standard, mentre il display on screen consente una visualizzazione immediata delle informazioni operative. Realizzato in un robusto case in plastica, il dispositivo è progettato per resistere all'uso quotidiano, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con diversi sistemi di monitoraggio lo rende un'opzione eccellente per chi cerca soluzioni efficaci nel campo della sicurezza elettronica. Con un design pratico e funzionale, il HIK317500481 rappresenta una scelta di qualità per professionisti del settore.

colore

Nero

larghezza

613 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

449,7 mm

profondità

216 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

27 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

100x100

Produttore

Monitor sorveglianza 27" Full HD IPS 75Hz 2000 ingressi video montaggio 19" rack case plastico