Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM6702W
Cod. Produttore
6702W
Cod. EAN
8023903282399

Informazioni di prodotto

MONITOR MINI CON CORNETTA E BM BIANCO. VIP

Documentazione tecnica

24Monitor a colori con cornetta e boucle magnetique per sistema ViP. Schermo a colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensit? della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie di 4 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 2 pulsanti programmabili. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. L'accessorio opzionale art. 6735W dispone di altri 5 pulsanti programmabili (oltre al tasti apriporta e privacy) che consentono anche la navigazione del menu. Utilizzabile anche su impianti POE standard. ? possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria con messaggio per assente. Formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 175x160x22mm.

sistema d’immagine

PAL

colore

bianco

materiale

plastica

tecnica di installazione

network engineering

tipo di montaggio

apparente

diagonale schermo in pollici

4.3

profondità

22

altezza

160

larghezza

175

differenziazione delle chiamate

compatibile con protesi auditiva

apriporta automatico

con video

regolazione del volume

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

disattivazione dellechiamate

a prova di ascolto

con funzione memory

caratteristica del sistema di immagine

colore

Produttore

Serie Mini - Monitor 4.3"/16:9 con cornetta a colori, sistema ViP, 4 pulsanti soft touch, boucle magnetique