Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500079
Cod. Produttore
317500079
Cod. EAN
6931847147945

Informazioni di prodotto

Monitor LED 65" 4K UHD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5065UC-C da 65 pollici offre un'esperienza visiva eccezionale con una risoluzione 4K che garantisce immagini nitide e dettagliate. Progettato per un'installazione su rack da 19 pollici, questo dispositivo è ideale per ambienti professionali e commerciali. Con un massimo di 3 ingressi video, consente una gestione flessibile delle sorgenti, facilitando la visualizzazione simultanea di più contenuti. Il display on screen integrato semplifica l'interazione e la configurazione, rendendo il monitor non solo un potente strumento visivo, ma anche un dispositivo facile da utilizzare. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono un'aggiunta perfetta a qualsiasi ambiente di lavoro, combinando funzionalità avanzate e un'estetica moderna.

colore

Nero

larghezza

1449,6 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

838,38 mm

profondità

79,6 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

Altro

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

65 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

300x300

Produttore

Monitor LED 65" 4K UHD professionale per installazione rack 19" con 3 ingressi video