› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Monitor LED 43" 4K UHD 3 HDMI 350cd/m² 16:9 VESA per uso professionale e multimediale

Cod. Rexel EX46910.43K.1
Cod. Produttore 46910.43K.1
Cod. EAN 8007352767133

Informazioni principali

  • Dimensioni: 43"
  • Risoluzione: 4K 3840x2160
  • Ingressi video: 3x HDMI
  • Luminosità: 350 cd/m²
  • Contrasto: 1000:1
  • Tempo risposta: 5 ms
  • Alimentazione: 100-240 Vac 40 W
  • Serie: EX46910

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Monitor LCD 43 in backlight LED, formato video 16:9 risoluzione 4K 3840x2160 pixel, ingressi video 3x HDMI, dotato di 2 altoparlanti , 1,07 G colori, luminosità 350 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco VESA, alimentazione 100-240 Vac 40 W

Caratteristiche tecniche

larghezza

640 mm

altezza

962 mm

profondità

92 mm

colore del corpo

Nero

Diagonale schermo visibile

109,22 cm

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

4K UHD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con display a colori

numero di colori del display

16,7

numero di pixel orizzontali

3840

numero di pixel verticali

2160

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

3

Formato immagine

16:9

esecuzione del display

LCD

diagonale schermo in pollici

43 INCH

Con display retroilluminato

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

indipendente

Angolo d'inclinazione

0 ... 178 GRADO

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Classe di efficienza energetica secondo 2019 /2013/UE

F

Monitor LED 43" 4K UHD 3 HDMI 350cd/m² 16:9 VESA per uso professionale e multimediale