Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK302502773
Cod. Produttore
302502773
Cod. EAN
6941264011224

Informazioni di prodotto

Monitor LED 43" 4K HDMI VGA LAN USB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5043UC da 43 pollici offre una risoluzione 4K straordinaria, garantendo immagini nitide e dettagliate. Con un massimo di tre ingressi video, è progettato per soddisfare le esigenze di installazioni professionali e ambienti di lavoro dinamici. Il suo design compatto consente un facile montaggio su rack da 19 pollici, rendendolo ideale per spazi ristretti. Il display on-screen integrato semplifica la navigazione delle impostazioni, migliorando l'esperienza utente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo monitor combina robustezza e stile, perfetto per qualsiasi ambiente. Con una gamma di funzionalità avanzate, il monitor è un'ottima scelta per chi cerca performance e versatilità in un unico prodotto.

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

400x400

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Formato immagine

16:9

diagonale schermo in pollici

42,5 INCH

numero max. di ingressi video

3

Sistema d'immagine

Altro

con display On Screen

profondità

60,9 mm

altezza

559,4 mm

Tipologia

Apparecchio da parete

larghezza

968,2 mm

colore

Nero

Produttore

Monitor LED 43" 4K DS-D5043UC HDMI VGA USB per installazioni professionali