Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK305304860
Cod. Produttore
305304860
Cod. EAN
6942160448572

Informazioni di prodotto

Monitor interno 7" 2 fili HD Wi-Fi colore bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK305304860 è un innovativo sistema di comunicazione video progettato per garantire la massima sicurezza e comodità. Dotato di funzionalità hands-free, consente di gestire le comunicazioni senza la necessità di un contatto fisico, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua funzione di memoria permette di registrare e richiamare facilmente le impostazioni preferite, mentre il tasto luce/apriporta offre un accesso rapido e intuitivo. Con una tecnologia avanzata di connessione Wi-Fi, questo dispositivo assicura una trasmissione fluida e affidabile delle immagini, facilitando il monitoraggio in tempo reale. Inoltre, le funzioni di commutazione integrate garantiscono un controllo efficiente delle apparecchiature collegate, offrendo una soluzione versatile per ogni esigenza di automazione domestica. Con un design elegante e funzionale, il HIK305304860 rappresenta un'aggiunta preziosa a qualsiasi impianto elettrico.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

190,2 mm

altezza

138,2 mm

profondità

20 mm

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

5 W

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

lampade di funzionamento

apriporta automatico

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Monitor interno 7" HD Wi-Fi bianco 2 fili con funzione hands-free e apriporta per uso residenziale e commerciale

€ 297 x 1 pz.
(pz.)