Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK305304861
Cod. Produttore
305304861
Cod. EAN
6942160448565

Informazioni di prodotto

Monitor interno 7" 2 fili HD colore bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK305304861 è un dispositivo innovativo progettato per soddisfare le esigenze moderne di comunicazione e sicurezza. Questo apparecchio supporta la funzione video, permettendo una visione chiara e dettagliata. La sua funzionalità di memoria consente di registrare eventi importanti, mentre il tasto luce/apriporta offre un accesso immediato e pratico. Con la modalità hands-free, l'uso diventa ancora più comodo, rendendolo ideale per ambienti residenziali o commerciali. La tecnologia a 2 fili facilita l'installazione, rendendo questo dispositivo un'opzione versatile e accessibile. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. HIK305304861 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e funzionalità in un unico prodotto.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

190,2 mm

altezza

138,2 mm

profondità

20 mm

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

4 W

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

lampade di funzionamento

apriporta automatico

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Produttore

Monitor interno 7" HD bianco 2 fili con memoria e funzione hands-free per sicurezza residenziale e commerciale

€ 239,06 x 1 pz.
(pz.)