Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM6202W
Cod. Produttore
6202W
Cod. EAN
8023903209396

Informazioni di prodotto

MONITOR COLORI VIVAVOCE SISTEMA VIP SERIE PLANUX - BIANCO

Documentazione tecnica

24Monitor a colori con OSD da 3,5?. ? dotato di tecnologia ?sensitive touch?, funzione vivavoce, regolazione fonica, suoneria, colore e contrasto. ? possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra pi? suonerie polifoniche. Fonica full-duplex. Monitor dotato di slot per SD card. Dispone di funzione memovideo e di rubrica interna per la gestione della chiamate intercomunicanti Il monitor pu? essere trasformato nella versione da tavolo con l?articolo 6112. Da completare con staffa art. 6231. Dimensioni 145x145x33mm.

viva voce

caratteristica del sistema di immagine

colore

sistema d’immagine

PAL

materiale

plastica

tecnica di installazione

network engineering

colore

bianco

tipo di montaggio

apparente

a prova di ascolto

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

differenziazione delle chiamate

larghezza

145

altezza

145

profondità

33

diagonale schermo in pollici

3.5

Produttore

Serie Planux - Monitor 3.5" vivavoce a colori, sistema ViP, touch sensitive, OSD, slot SD card, memovideo, rubrica interna