Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCMLCD55PP4K
Cod. Produttore
CCMLCD55PP4K

Informazioni di prodotto

MONITOR 55"4K 3HDMI 1DP PLASTICO

MONITOR 55"4K 3HDMI 1DP CABINET PLASTICO

Descrizione del produttore:

MONITOR 55"4K 3HDMI 1DP CABINET PLASTICO

larghezza

1350 mm

altezza

980 mm

profondità

100 mm

colore del corpo

Nero

Numero di porte USB-A

1

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

4K UHD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con display a colori

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

3

Formato immagine

16:9

esecuzione del display

LCD

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x100

indipendente

Numero di ingressi DisplayPort (DP)

1

Produttore

MONITOR 55 4K 3HDMI 1DP PLASTICO