Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
198
differenziazione delle chiamate
comunicazione interna
regolazione del volume
altezza
144
tipo di montaggio
apparente
tasto luce/apriporta
apriporta automatico
materiale
plastica
colore
Bianco
con video
sistema d’immagine
PAL
tecnica di installazione
a 2 fili
con funzione memory
disattivazione dellechiamate
compatibile con protesi auditiva
a prova di ascolto
lampade di funzionamento
profondità
45
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te