Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500503
Cod. Produttore
317500503
Cod. EAN
6942160477305

Informazioni di prodotto

Monitor 32" Full HD HDMI/DVI/VGA/CVBS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK317500503 è un dispositivo versatile progettato per l'installazione su rack da 19 pollici, ideale per ambienti industriali e professionali. Con una capacità di gestire fino a tre ingressi video, questo apparecchio offre un display on screen per una visualizzazione e un'interazione intuitive. La sua struttura in plastica robusta garantisce una protezione adeguata, mentre le sue caratteristiche tecniche lo rendono un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e funzionalità. La compatibilità con vari sistemi di comunicazione e la facilità di montaggio lo rendono un elemento essenziale per ottimizzare l'efficienza operativa. Con un design elegante e moderno, il dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, offrendo prestazioni elevate e un'ottima esperienza utente.

colore

Nero

larghezza

723,24 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

533,08 mm

profondità

212,14 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

32 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

Produttore

Monitor 32" Full HD multiingresso HDMI DVI VGA CVBS per rack 19" industriale professionale