Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500361
Cod. Produttore
317500361
Cod. EAN
6942160434759

Informazioni di prodotto

Monitor 23.8" Full HD HDMI/VGA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5024FN10, con un display di 23.8 pollici e risoluzione 1080P, è progettato per offrire un'esperienza visiva di alta qualità. Con un massimo di 2 ingressi video, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono la visualizzazione simultanea di più sorgenti. La compatibilità con il montaggio su rack da 19 pollici lo rende perfetto per ambienti professionali e di lavoro, dove lo spazio è prezioso. Grazie al display on-screen, gli utenti possono facilmente navigare tra le impostazioni e le opzioni disponibili. Con un design elegante e funzionale, questo monitor non solo ottimizza l'uso dello spazio, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. La qualità costruttiva e le specifiche tecniche lo rendono un'opzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto.

colore

Nero

larghezza

538,4 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

326,35 mm

profondità

37,5 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

23,8 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

100x100

Produttore

Monitor 23.8" Full HD 1080P HDMI VGA montaggio rack 19" uso professionale