Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCMLCD19PP
Cod. Produttore
CCMLCD19PP

Informazioni di prodotto

I monitor CCTV GIGAMEDIA GGM CCMLCD19PP offrono prestazioni elevate e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice grazie a connettori BNC, VGA e HDMI universali
  • Risparmio di tempo con OSD per regolazioni rapide
  • Design compatto e discreto per integrazione versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Qualità visiva elevata con tecnologia LED e ampio angolo di visione
  • Immagini nitide e regolabili per una sicurezza ottimale
  • Consumo energetico contenuto per risparmio sui costi

Documentazione tecnica

MONITOR LCD 19" 1xHDMI 2xBNC 1xVGA PLASTIC

Descrizione del produttore: I monitor CCTV GIGAMEDIA GGM CCMLCD19PP sono progettati per soddisfare i requisiti del mercato della protezione video CCTV. I connettori di ingresso BNC, VGA, HDMI soddisfano la maggior parte dei sistemi di registrazione. L'OSD (On Screen Display) ti consentirà di regolare la qualità della tua immagine nel miglior modo possibile. La tecnologia LED fornisce un rendering di qualità con un angolo di visione fino a 140° (orizzontale) e garantisce una visione chiara e piacevole sia che i monitor GIGAMEDIA siano posizionati su una scrivania o fissati a una parete. Il loro design sobrio e discreto ti permetterà di integrarli in qualsiasi ambiente (ufficio, ricezione, negozio...).

larghezza

427 mm

altezza

351 mm

profondità

45 mm

colore del corpo

Nero

Numero di porte USB-A

1

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

Full HD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

1

Formato immagine

Altro

esecuzione del display

LCD

Connessione VGA (D-Sub 15 poli)

numero di collegamenti BNC

2

indipendente

Produttore

MONITOR 19 1XHDMI 2XBNC 1XVGA PLA