› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-SPINA 16A-3 PRESE 3P+T 230V 50/60HZ-BLU-9H

Cod. Rexel GWGW64025
Cod. Produttore GW64025
Cod. EAN 8011564007918

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 230V
  • Poli: 3P+T
  • Serie: IEC 309 MA
  • Configurazione: 9H
  • Tipo: Moltiplicatore/stagno
  • Applicazione: Uso mobile temporaneo
  • Uscite: 3 uscite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

3×16 A xp xxx V

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

Serie

Building,IEC 309 MA

MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-SPINA 16A-3 PRESE 3P+T 230V 50/60HZ-BLU-9H