› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-2M DI CAVO FLESSIBILE-SPINA 16A-3 PRESE 3P+N+T 400V 50/60HZ-ROSSO-6H

Cod. Rexel GWGW64056
Cod. Produttore GW64056
Cod. EAN 8011564007956

Informazioni principali

  • Serie: IEC 309 MA
  • Tensione: 400V
  • Corrente: 16A
  • Configurazione: 3P+N+T
  • Tipo: Moltiplicatore 3 uscite
  • Uso: Installazioni mobili temporanee
  • Protezione: Stagno e protetto
  • Applicazione: Industriale e civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza del cavo

2 m

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

3×16 A 5p 400 V

alimentazione/possibilità di collegamento

Cavo di alimentazione con presa

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

Serie

Building,IEC 309 MA

MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-2M DI CAVO FLESSIBILE-SPINA 16A-3 PRESE 3P+N+T 400V 50/60HZ-ROSSO-6H