› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MOLTIPLICATORE ADATTATORE MOBILE IP67-SPINA 3P+N+T 32A 400V ac 50/60HZ-1 PRESA 2P+T 32A 230V ac+1 PRESA 3P+T 32A 400V ac+1 PRESA 3P+N+T 32A 400V ac

Cod. Rexel GWGW64061
Cod. Produttore GW64061
Cod. EAN 8011564024366

Informazioni principali

  • Corrente: 32A
  • Tensione: 400V
  • Configurazione: 3P+N+T / 2P+T
  • Serie: IEC 309 MA
  • Applicazione: Moltiplicatori e adattatori
  • Protezione: Protetti e stagni
  • Uso: Connessioni mobili temporanee
  • Uscite: Diverse combinazioni polarità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 32 A

Altro

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di collegamento alla rete

CEE 32 A

Serie

Building,IEC 309 MA

MOLTIPLICATORE ADATTATORE MOBILE IP67-SPINA 3P+N+T 32A 400V ac 50/60HZ-1 PRESA 2P+T 32A 230V ac+1 PRESA 3P+T 32A 400V ac+1 PRESA 3P+N+T 32A 400V ac