› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MOLTIPLICATORE ADATTATORE DI CORRENTE IP67-SPINA 3P+N+T 63A 400V ac 50/60HZ-2 PRESE 2P+T 32A 230V ac+1 PRESA 3P+N+T 63A 400V ac

Cod. Rexel GWGW64065
Cod. Produttore GW64065
Cod. EAN 8011564024427

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 400V
  • Configurazione uscite: 2x2P+T / 1x3P+N+T
  • Tipo di prodotto: Moltiplicatore/adattatore
  • Applicazione: Installazioni mobili temporanee
  • Protezione: Protetto e stagno
  • Serie: IEC 309 MA
  • Numero poli: 3P+N+T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 32 A

2×32 A xp xxx V

presa CEE - 63 A

1×63 A 5p 400 V

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di collegamento alla rete

CEE 63 A

Serie

Building,IEC 309 MA

MOLTIPLICATORE ADATTATORE DI CORRENTE IP67-SPINA 3P+N+T 63A 400V ac 50/60HZ-2 PRESE 2P+T 32A 230V ac+1 PRESA 3P+N+T 63A 400V ac