› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MOLTIPLICATORE ADATTATORE DI CORRENTE IP67 - SPINA 2P+T 32A 230V ac 50/60HZ-3 PRESE 2P+T 16A 230V ac

Cod. Rexel GWGW64062
Cod. Produttore GW64062
Cod. EAN 8011564024434

Informazioni principali

  • Corrente: 32A
  • Tensione: 230V
  • Configurazione: 3X2P+T
  • Tipo: Adattatore Stagno
  • Serie: IEC 309 MA
  • Uso: Installazioni mobili
  • Protezione: Stagna
  • Applicazione: Industriale e civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

3×16 A xp xxx V

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di collegamento alla rete

CEE 32 A

Serie

Building,IEC 309 MA

MOLTIPLICATORE ADATTATORE DI CORRENTE IP67 - SPINA 2P+T 32A 230V ac 50/60HZ-3 PRESE 2P+T 16A 230V ac