Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKZM709
Cod. Produttore
PKZM709
Cod. EAN
3303432340926

Informazioni di prodotto

MOLTIPL.ST.3U 2PT 16A 220V IP67

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo adattatore multiplo PratiKa fornisce 3 prese industriali da una spina industriale. Può essere utilizzato solo in situazioni temporanee e in determinati ambienti industriali (nessun pericolo di esplosioni o incendi). Ha poli 2P+T sulla spina industriale e sul lato presa. La corrente nominale è di 16A sul lato spina e presa. La tensione di funzionamento è di 230VAC sulla spina e sul lato presa. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. Il colore dell'adattatore è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

numero di poli

3

materiale

plastica

direzione di innesto

piegato ad angolo

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

ingresso del cavo

raccordo a vite

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Moltiplicatore 3U 2P+T 16A 220V

€ 56,32 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.