Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL46040
Cod. Produttore
SL46040
Cod. EAN
3606485982359

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 40 mm
  • Materiale: PVC alta qualità
  • Resistente alla fiamma
  • Installazione: incasso o parete
  • Funzione: gestione cavi
  • Design per facile piegatura
  • Serie: Tubi, guaine e accessori
  • Durata: lunga nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La molla piegatubi di diametro 40 mm è realizzata in PVC di alta qualità, progettata per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo accessorio è stato progettato per supportare installazioni elettriche, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei cavi. La sua costruzione resistente alla fiamma assicura un utilizzo in sicurezza in ambienti critici, mentre la possibilità di essere incassata o montata a parete la rende estremamente versatile. Con un design che facilita la piegatura e l'installazione, questa molla è particolarmente utile per applicazioni che richiedono un'adeguata protezione dei cavi. La sua funzionalità e il suo materiale di alta qualità la rendono un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

colore

Grigio

diametro esterno

40 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

installazione all’aperto

su legno

parete forata

terreno

resistenza agli urti

Medio (classe 3/2 Joule)

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Medio (classe 3/2 Joule)

comportamento alla piegatura

Pieghevole, a memoria di forma

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Tubi / guaine e accessori