Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR2219.20
Cod. Produttore
2219.20
Cod. EAN
8013202132600

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 3 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Materiale: nylon
  • Tipo: sonda
  • Serie: AR2219.20
  • Normative: CE e IT
  • Applicazione: materiale elettrico
  • Innovazione: alta competitività
MOLLA IN NYLON MT.20Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: MOLLA IN NYLON MT.20Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.