Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054894R1
Cod. Produttore
1SDA054894R1
Cod. EAN
8015644560225

Informazioni di prodotto

MOE T4-T5 24 Vdc

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

MOTOR OPERATOR 24V DC T4-T5

Serie

Accessories_for_Tmax_T

Produttore

ABB

MOE T4-T5 24 VDC