› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo XN-322-8DO-P05 8 uscite digitali

Cod. Rexel KM183175
Cod. Produttore 183175
Cod. EAN 4015081781089

Informazioni principali

  • Uscite: 8 digitali 24 V DC
  • Corrente max: 0,5 A per uscita
  • Protezione: corto circuito integrato
  • Diagnostica: sottotensione alimentazione
  • Tipo modulo: Input/Output digitale
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Serie: None
  • Applicazione: controllo uscite digitali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Digital I/O module with eight 24 V DC / 0.5 A short-circuit proof outputs, featuring undervoltage diagnostics for the power supply rails.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80,3 mm

altezza

16,8 mm

profondità

104,2 mm

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,05 ... 0,1 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

0 ... 30 V

Modulo XN-322-8DO-P05 8 uscite digitali