Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo kit di uscite digitali fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo di uscita digitale. Presenta 8 uscite digitali che funzionano a 24 VDC, con una capacità di corrente di 2 A, con una logica source, con un collegamento a 1 filo. Viene utilizzato per inviare segnali di controllo a vari dispositivi in base alla logica del sistema. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Misura 116 mm di altezza, 15 mm di larghezza, 88 mm di profondità e pesa 0,072 kg. È compatibile con le gamme di controllori di automazione Modicon M262 e Modicon M580 e gli accessori di montaggio. La confezione contiene il modulo già assemblato alla sua base. Il kit viene installato su una guida DIN con una graffa di fissaggio meccanico. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.