› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Modulo uscita relè wireless contatto pulito con morsetti amovibili e LED segnalazione per impianti elettrici

Cod. Rexel HIK302401744
Cod. Produttore 302401744
Cod. EAN 6941264076957

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo 1 IN/OUT
  • Indicatore: LED integrato
  • Morsetti: Amovibili
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Durata nel tempo
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: HIK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'apparecchio HIK302401744 è un modulo versatile progettato per garantire un'ottima funzionalità in ambito elettrico. Dotato di una base completa, questo dispositivo è equipaggiato con morsetti amovibili che facilitano le operazioni di installazione e manutenzione. L'indicatore a LED integrato offre un segnale visivo chiaro, rendendo facile il monitoraggio dello stato del modulo. La sua progettazione si adatta perfettamente a diverse applicazioni, assicurando un'installazione semplice e rapida. Realizzato con materiali di alta qualità, l'apparecchio è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Questo modulo è ideale per chi cerca un prodotto efficiente e pratico per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

5 A

larghezza

38 mm

altezza

25 mm

profondità

18 mm

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Bistabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

Tipo di tensione d'esercizio

DC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

7 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 36 V

Modulo uscita relè wireless contatto pulito con morsetti amovibili e LED segnalazione per impianti elettrici
€ 40,52 x 1 pz.
(pz.)