› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo uscita analogico 8 uscite ±10V automazione industriale

Cod. Rexel KM178790
Cod. Produttore 178790
Cod. EAN 7640130098244

Informazioni principali

  • Uscite analogiche: 8
  • Segnale uscita: ±10V
  • Tipo modulo: Uscita analogica
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

XN-322-8AO-U2 è un dispositivo elettronico con 8 uscite analogiche progettato per applicazioni di controllo e automazione. Funziona con tensione continua (DC) e offre un’interfaccia affidabile per la gestione di segnali analogici in sistemi elettrici. La sua struttura è ottimizzata per garantire precisione e stabilità nella trasmissione dei dati, rendendolo ideale per ambienti industriali che richiedono elevata qualità e performance nei processi di controllo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo di uscita analogico; otto uscite analogiche; +/-10V

Caratteristiche tecniche

larghezza

80,3 mm

altezza

16,8 mm

profondità

104,2 mm

numero di uscite analogiche

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

uscita, tensione

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

Modulo uscita analogico 8 uscite ±10V automazione industriale