Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170AAO92100
Cod. Produttore
170AAO92100
Cod. EAN
3595861147720

Informazioni di prodotto

Modulo di uscite digitali, Discrete Output Module per Modicon Momentum, 4 Output - 4..20 mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa base di uscita fa parte della gamma Modicon Momentum, una gamma di I/O monoblocco IP20 e controller per l'architettura di controllo distribuita. Questa base di uscite analogiche offre 4 uscite con una risoluzione piena con segno a 16 bit. Offre campi di uscita analogica da ±10V, 4mA a 20mA. Esiste un isolamento tra i canali e la terra a 500V CA. Dispone di 4 LED per la segnalazione dello stato del canale. Le sue dimensioni sono 141.5mm (larghezza) x 47.5mm (profondità) x 125mm (altezza). Pesa 0.215 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato CE, CSA e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

larghezza

141,5 mm

altezza

125 mm

profondità

47,5 mm

assorbimento di potenza

8,5 W

numero di uscite analogiche

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

uscite analogiche configurabili

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon Momentum

Produttore

Modulo uscita analogica Momentum 4DO 4-20mA