Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJ588IWY
Cod. Produttore
CJ588IWY
Cod. EAN
0074983034918

Informazioni di prodotto

Modulo universale 8 cavi 8 posizioni. Il ta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Mini-Com® Cat 5e UTP RJ45 Leadframe Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-24 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested for continuity. Contacts are plated with 50 microinches of gold for superior performance. Jack modules are compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is off white.

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

categoria

5e

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

24 22

Produttore

MODULO UNIVERSALE 8 CAVI 8 POSIZION

€ 6,65 x 1 pz.