Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJ588BLY
Cod. Produttore
CJ588BLY
Cod. EAN
0074983034802

Informazioni di prodotto

Il modulo Mini-Com Cat 5e garantisce prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design universale
  • Compatibilità con pannelli e placche modulari Mini-Com
  • Test di continuità al 100% in fabbrica per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Contatti placcati in oro per migliore trasmissione dati
  • Riduzione delle interferenze e delle perdite di segnale
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Mini-Com® Cat 5e UTP RJ45 Leadframe Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-24 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested for continuity. Contacts are plated with 50 microinches of gold for superior performance. Jack modules are compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is black.

colore

nero

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

categoria

5e

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

22 24

Produttore

MODULO UNIVERSALE 8 CAVI 8 POSIZION

€ 6,65 x 1 pz.
(pz.)