Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3XTYS4
Cod. Produttore
TM3XTYS4
Cod. EAN
3606480611636
Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di interfaccia parallela fornisce 12 canali di ingresso e 8 canali di uscita transistor. È un modulo di interfaccia con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un assorbimento di corrente di 1200A e una tensione di uscita di 24V DC. Presenta isolamento tra i connettori RJ45 e la logica interna a 500V AC; non presenta isolamento tra i connettori RJ45. È dotato di quattro connettori RJ45 per il collegamento degli avviatori del motore e di morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 85 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,115 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus e C-Tick. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

larghezza

30 mm

altezza

90 mm

profondità

85 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

2

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo TM3 interfaccia Tesys 4XRJ45