Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERUW101MW
Cod. Produttore
RUW101MW
Cod. EAN
3389110876567

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 24-240 V AC/DC
  • Compatibilità: Socket RPZ e RUZ
  • Tipo modulo: Modulo timer multifunzione
  • Tipo relè: Relè multifunzione temporizzato
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione: 2,5x3,7x7 cm
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo timer multifunzione di Schneider Electric Harmony RUM ha una tensione di controllo della bobina di 24-240 Vca/cc. È compatibile con presa RUZ e presa RPZ con 3 C/O, 4 C/O. Questo temporizzatore modulare è ideale quando è necessario controllare l'immagine a pedale. Può essere utilizzato con un gran numero di applicazioni grazie alle opzioni di uscita selezionabili e alle varie funzioni. Presenta uno dei fattori di forma più sottili del mercato, con l'obiettivo di realizzare un design compatto per garantire flessibilità e facilità di installazione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo temporizzato multifunzione

Accessorio

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Modulo timer multifunzione - 24-240V AC/DC - per base relè aliment. RPZ