Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DT0U
Cod. Produttore
LA4DT0U
Cod. EAN
3389110236453

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione controllo: 24-250 V CA/CC
  • Gamma temporizzazione: 0,1-2 s
  • Tipo timer: Temporizzazione on
  • Durata elettrica: 30 Mcicli
  • Grado protezione: IP2X
  • Temperatura ambiente: -25…55 °C
  • Segnalazione: LED ritardo acceso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo temporizzatore elettronico TeSys D da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-250V, fornisce un tempo di ritardo di accensione regolabile manuale da 0,1 a 2 sec. Il tempo di ritardo è segnalato dal LED. Montaggio sui contattori LC1D09-D38 con l'adattatore LAD4BB, sui contattori LC1D40A-D80A con l'adattatore LAD4BB3, sui contattori LC1D80-D150 (3P) e LC1D40-D115 (4P) direttamente sui morsetti della bobina. Certificazione secondo più standard (IEC, UL, CSA), è conforme alla normativa RoHS/REACh.

funzione di commutazione

A intervento ritardato

Principio di funzionamento

Elettronico

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tempo di regolazione

0,1 ... 2 s

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo temporizzatore elettronico - tipo a ritardo 0,1...2 s - 24...250 Vcc/ca