Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tecnica di installazione
network engineering
colore
alluminio
sistema d’immagine
PAL
esecuzione
modulo di comando
numero di tasti campanello
12
tensione d’esercizio
33
profondità
35 mm
altezza
90 mm
larghezza
100 mm
montaggio a incasso
contiene tastierino
caratteristica del sistema di immagine
tipo di tensione d’ingresso
AC/DC
materiale della scatola
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te