Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10676
Cod. Produttore
GW10676
Cod. EAN
8034035105029

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorusmart ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio e sgancio frontale rapido senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che facilita combinazioni personalizzate
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso delle tapparelle con tasti assiali EVO
  • Estetica bianco lucido versatile e luminosa
  • Ottimizzazione degli spazi con moduli da ½, 1 e 2 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

Tipologia

Interruttore unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

35 mm

corrente nominale

2,3 A

Altezza della parte incassata

44 mm

larghezza di montaggio

44,2 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

per tende solari

numero di tasti

1

Tipo superficie

Opaco

a comando elettronico

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43,2 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Per tende veneziane

Con bloccaggio meccanico

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

MODULO TAPPARELLA/VENEZIANA ASSIALE EVO - 100-240 V ac - 50/60 Hz - 2 MODULI - CHORUSMART