Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA1231
Cod. Produttore
GWA1231
Cod. EAN
8034035101045

Informazioni di prodotto

  • Corrente uscita: 2,3 A 240 V ac
  • Alimentazione: 100-240 V ac 50/60 Hz
  • Protocollo radio: Zigbee IEEE 802.15.4
  • Grado protezione: IP20 a tasto montato
  • Temperatura: -5 ÷ +45 °C
  • Dimensioni: 43,4x22x48,25 mm
  • Categoria: Comando tapparella assiale
  • Serie: SMART HOME connessa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

Tipologia

Interruttore unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

35 mm

corrente nominale

2,3 A

Altezza della parte incassata

44 mm

larghezza di montaggio

22 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

per tende solari

numero di tasti

1

Tipo superficie

Opaco

a comando elettronico

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Per tende veneziane

Con bloccaggio meccanico

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

MODULO TAPPARELLA ASSIALE CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - 1 MODULO - CHORUSMART