Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4KE1FC
Cod. Produttore
LA4KE1FC
Cod. EAN
3389110536959

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: aggancio frontale
  • Tensione comando: 50-129 V CA/CC
  • Protezione: varistore limitazione picchi
  • Picco massimo: 2 Uc
  • Segnalazione: LED integrato
  • Dimensioni (A×L×P): 26×6×22 mm
  • Grado protezione: IP2X
  • Serie: TeSys K contactors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys K, per contattori LCxK, LPxK e relè di controllo CAxKN. Da utilizzare con circuiti di controllo CA/CC a 50-129V, è composto da una protezione varistore che limita la tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio ad aggancio sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili); è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

50 ... 129 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

50 ... 129 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

50 ... 129 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

50 ... 129 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

50 ... 129 V

Tensione d'esercizio in DC

50 ... 129 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Modulo soppressore - Varistore - 50...129 V CC