Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4KE1UG
Cod. Produttore
LA4KE1UG
Cod. EAN
3389110536973

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione comando: 130-250 V CA/CC
  • Protezione: Varistore limitazione picchi
  • Montaggio: Aggancio lato frontale
  • Segnalazione: LED integrato
  • Dimensioni: 26x6x22 mm (A×L×P)
  • Grado protezione: IP2X conforme CEI 60529
  • Certificazioni: UL, CE, UKCA, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys K per contattori LCxK, LPxK e relè di controllo CAxKN, CAxSK. Da utilizzare con tensione del circuito di controllo 130-250V CA e CC, è composto da una protezione varistore che limita la tensione dei transitori a 2 Uc max. Facile fissaggio a scatto sulla parte anteriore dei contattori (non sono necessari utensili), è dotato di indicatore LED. Venduto in confezioni da 5 unità.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

130 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

130 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

130 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

130 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

130 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

130 ... 250 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Modulo soppressore - Varistore - 130...250 V CC