Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DE2G
Cod. Produttore
LA4DE2G
Cod. EAN
3389110233117

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 50-127 V CA
  • Protezione varistore: Limitazione picchi 2 Uc
  • Montaggio: Parte superiore, con viti
  • Compatibilità: Contattori LC1D80-D115 (3P/4P)
  • Grado protezione IP: IP2X
  • Norme di riferimento: IEC 60947-5-1, UL, CSA
  • Peso netto: 0,018 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D80-D150 (3P), LC1D80-D115 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 50-127V AC, Dispone di la protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, fissaggio a vite e collegamento sui morsetti a bobina.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

50 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

50 ... 127 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore TeSys D - varistore - 50...127 Vca