Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4V3G
Cod. Produttore
LAD4V3G
Cod. EAN
3389119410212

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: con clip
  • Tecnologia: Varistore (limitazione picchi)
  • Tensione comando: 50-127 V AC/DC
  • Tensione picco max: 2 Uc
  • Colore: Grigio scuro
  • Grado protezione IP: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D40A-D80 A, LC1DT60A-DT80A (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 50-127V AC o DC, Dispone di una protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio frontale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

50 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

50 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in DC

50 ... 127 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Varistore - 50...127 V CA/CC