Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4VG
Cod. Produttore
LAD4VG
Cod. EAN
3389110385618

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 50-127 V CA
  • Protezione varistore: Limitazione picchi
  • Montaggio: Laterale a clip
  • Compatibilità: Contattori LC1D09-D38, LC1DT20-DT40
  • Grado protezione IP: IP2X CEI 60529
  • Norme di riferimento: IEC 60947-5-1, UL, CSA
  • Peso netto: 0,012 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D, per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 50-127V CA, fornisce protezione varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

50 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

50 ... 127 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Varistore - 50...127 V CA