Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DE3E
Cod. Produttore
LA4DE3E
Cod. EAN
3389110233131

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 24-48 V CC
  • Tecnologia soppressore: Varistore
  • Limitazione picchi: 2 Uc max
  • Montaggio: Parte superiore
  • Modalità montaggio: Con viti
  • Grado protezione IP: IP2X CEI 60529
  • Certificazioni: UL, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D95 (3P), LP1D40-D80 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-48V CC, fornisce protezione varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 480 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore TeSys D - varistore - 24...48 Vcc