Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4V3E
Cod. Produttore
LAD4V3E
Cod. EAN
3389119410205

Informazioni di prodotto

  • Montaggio laterale con clip
  • Tensione comando: 24-48 V AC/DC
  • Protezione varistore: limitazione picchi
  • Tensione picco max: 2 Uc
  • Grado protezione: IP2X
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-48V CA e CC, fornisce protezione varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore TeSys D - varistore - 24...48 Vca/Vcc