Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DE2E
Cod. Produttore
LA4DE2E
Cod. EAN
3389110233100

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Parte superiore
  • Protezione: Varistore limitazione picchi
  • Tensione di comando: 24-48 V CA
  • Tensione di picco max: 2 Uc
  • Grado di protezione: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Temperatura ambiente: -25…55 °C
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D80-D150 (3P), LC1D80-D115 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 24-48V AC, Dispone di la protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, fissaggio a vite e collegamento sui morsetti a bobina.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore TeSys D - varistore - 24...48 Vca