Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DE2U
Cod. Produttore
LA4DE2U
Cod. EAN
3389110233124

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Parte superiore
  • Compatibilità: LC1D80-D115 3P/4P
  • Tensione comando: 110-250 V CA
  • Protezione: Varistore limitazione picchi
  • Tensione picco max: 2 Uc
  • Grado protezione IP: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D150 (3P), LC1D80-D115 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 110-250V CA, fornisce protezione varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore TeSys D - varistore - 110...250 Vca