Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4V3U
Cod. Produttore
LAD4V3U
Cod. EAN
3389119410229

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 110-250 V AC/DC
  • Protezione varistore: Limitazione picchi 2 Uc
  • Montaggio: Frontale a clip
  • Compatibilità: LC1D40A-D80A / LC1DT60A-DT80A
  • Grado protezione IP: IP2X CEI 60529
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1, UL, CSA
  • Temperatura ambiente: -25…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D40A-D80 A, LC1DT60A-DT80A (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 110-250V AC o DC, Dispone di una protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio frontale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

110 ... 250 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Varistore - 110...250 V CA/CC