Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4VU
Cod. Produttore
LAD4VU
Cod. EAN
3389110385717

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 110-250 V AC
  • Protezione varistore: Limitazione picchi 2 Uc
  • Montaggio: Lato anteriore con clip
  • Compatibilità: LC1D09-D38, LC1DT20-DT40, CAD
  • Grado protezione IP: IP2X CEI 60529
  • Certificazioni: UL, IECEE CB Scheme
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 e relè di controllo CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando 110-250V AC, Dispone di una protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Varistore - 110...250 V CA